曜日別特売

ゴールドビット

ゴールドビット - ベッセルゴールドビット - ベッセルゴールドビット - ベッセルゴールドビット - ベッセル

長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
段付ゴールドビットです。

用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ段付きビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610176GM-16106565(+)NO.1
オープン
取扱い終了
81610185GM-16206565(+)NO.2
オープン
479
527(税込)
当日出荷
81610194GM-162100100(+)NO.2
オープン
取扱い終了
81610210GM-161100100(+)NO.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする