曜日別特売

サキスボ TORXビット

サキスボ TORXビット - ベッセルサキスボ TORXビット - ベッセルサキスボ TORXビット - ベッセルサキスボ TORXビット - ベッセルサキスボ TORXビット - ベッセルサキスボ TORXビット - ベッセル

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。
狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。
トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。
ビットはマグネット入りです。
TORXネジ専用です。

用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼全長(mm)100内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610377SS16T1010T10
550
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
81610386SS16T1510T15
550
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
81610395SS16T3010T30
550
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする