曜日別特売

クッションビット

クッションビット - ベッセルクッションビット - ベッセルクッションビット - ベッセルクッションビット - ベッセル

クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。
耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。
頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。
断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。
木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。

用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610718AC142110110(+)2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81610736AC16106565(+)1
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
81610727AC142150150(+)2
オープン
679
747(税込)
取扱停止中
81610745AC161100100(+)1
オープン
569
626(税込)
取扱停止中
81610754AC16206565(+)2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする