ベッセル
高硬度ビットAX142110
耐摩耗性抜群です。
硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。
コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。
両頭ビットです。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
110
サイズ
(+)NO.2
タイプ
両頭ビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81610535
(+)2X110
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください