曜日別特売

高硬度ビットAX142065

高硬度ビットAX142065 - ベッセル高硬度ビットAX142065 - ベッセル

耐摩耗性抜群です。
硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。
コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。
両頭ビットです。

用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35内容量1個(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610526(+)2X65
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする