真トーションビット10本組

真トーションビット10本組 - ベッセル

曲がらない刃先を実現しました。
独自の高精度刃先設計でネジの十字穴にピッタリフィットし安定した締め込みができ、十字穴をつぶさないです。
トーション部で衝撃吸収するので刃先のねじれや折れが長持ちします。
刃先が見やすいテーパー形状です。
バレル研磨による美しい表面光沢仕上げとなっています。
18Vの強力インパクトでもチャックを傷めないかみ込み防止形状になっています。

用途大工・板金用・SUSなどあらゆるネジ締め。仕様表面光沢仕上げ、刃先マグネット入り材質特殊鋼タイプ両頭ビット刃先テーパー形状サイズ(mm)+2×3.7mm径×82入数(本)10内容量1個(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610106RT10P2082F
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする