曜日別特売

マーガレットディスクBP

マーガレットディスクBP - 3MマーガレットディスクBP - 3MマーガレットディスクBP - 3MマーガレットディスクBP - 3M

金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。

用途バリ・カエリ除去作業。適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム外径×内径(Φmm)76.2×6軸内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グレード
仕上がり相当番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81605985#80 75MM8080
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
81605994#120 75MM120120
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする