曜日別特売

六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)

六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。

用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
ボルト長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81655904M6x101箱(34セット)ナット:11M610平座金:13
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
81655920M6x121箱(34セット)ナット:11M612平座金:13
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
81655929M6x151箱(30セット)ナット:11M615平座金:13
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81655938M6x201箱(28セット)ナット:11M620平座金:13
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81655947M6x251箱(25セット)ナット:11M625平座金:13
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81655956M6x301箱(22セット)ナット:11M630平座金:13
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81655965M6x351箱(20セット)ナット:11M635平座金:13
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
81655974M6x401箱(18セット)ナット:11M640平座金:13
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81655990M6x501箱(14セット)ナット:11M650平座金:13
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
81655999M8x151箱(16セット)ナット:1.251.25M815平座金:18
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656008M8x201箱(16セット)ナット:1.251.25M820平座金:18
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656017M8x251箱(15セット)ナット:1.251.25M825平座金:18
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656026M8x301箱(14セット)ナット:1.251.25M830平座金:18
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656035M8x401箱(13セット)ナット:1.251.25M840平座金:18
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656044M8x501箱(12セット)ナット:1.251.25M850平座金:18
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656060M8x601箱(10セット)ナット:1.251.25M860平座金:18
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
81656069M8x651箱(8セット)ナット:1.251.25M865平座金:18
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
81656078M10x201箱(9セット)ナット:1.51.5M1020平座金:22
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656087M10x251箱(9セット)ナット:1.51.5M1025平座金:22
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656096M10x301箱(8セット)ナット:1.51.5M1030平座金:22
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656105M10x401箱(7セット)ナット:1.51.5M1040平座金:22
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656114M10x501箱(7セット)ナット:1.51.5M1050平座金:22
オープン
499
549(税込)
当日出荷
81656130M10x601箱(6セット)ナット:1.51.5M1060平座金:22
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
81656139M10x701箱(5セット)ナット:1.51.5M1070平座金:22
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
81656148M12x251箱(5セット)ナット:1.751.75M1225平座金:26
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
81656157M12x301箱(4セット)ナット:1.751.75M1230平座金:26
オープン
449
494(税込)
当日出荷
81656166M12x401箱(4セット)ナット:1.751.75M1240平座金:26
オープン
449
494(税込)
当日出荷
81656175M12x501箱(3セット)ナット:1.751.75M1250平座金:26
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 農機具収容ガレージの波板部の補強
農・林・水産業

鉄板波板性のガレージでも簡単に取り付けられてその強度も必要以上のものがあります。ボルトとしては素晴らしいものだと喜んでおります。今後もサイズの異なる同種のものを利用したいと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする