六角ボルトセット(ステンレス)

六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス) - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。

用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
ボルト長さ(mm)
外径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81655746M6x101箱(12セット)ナット:1110平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655755M6x121箱(12セット)ナット:1112平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655764M6x151箱(12セット)ナット:1115平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655780M6x201箱(11セット)ナット:1120平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655789M6x251箱(10セット)ナット:1125平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655798M6x301箱(9セット)ナット:1130平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655807M6x401箱(8セット)ナット:1140平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655816M6x501箱(7セット)ナット:1150平座金:13(ボルト頭部)10
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
81655825M8x151箱(7セット)ナット:1.251.2515平座金:18(ボルト頭部)13
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655834M8x201箱(7セット)ナット:1.251.2520平座金:18(ボルト頭部)13
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655850M8x251箱(6セット)ナット:1.251.2525平座金:18(ボルト頭部)13
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655859M8x301箱(6セット)ナット:1.251.2530平座金:18(ボルト頭部)13
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655868M8x401箱(5セット)ナット:1.251.2540平座金:18(ボルト頭部)13
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655877M8x501箱(5セット)ナット:1.251.2550平座金:18(ボルト頭部)13
オープン
399
439(税込)
当日出荷
81655886M10x201箱(5セット)ナット:1.51.520平座金:22(ボルト頭部)17
オープン
549
604(税込)
当日出荷
81655895M10x301箱(5セット)ナット:1.51.530平座金:22(ボルト頭部)17
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81655798
2025-08-24
用途: 車両のメンテナンス

必要な個数を購入出来て助かりました。長さも選べるので必要箇所に合わせた長さで購入しました。

対象商品 : 81655798
2025-08-14
用途: 車両のメンテナンス

セット内容と選べる長さでちょうど良い感じで取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする