おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ

おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ - FSX(旧:藤波タオルサービス)

新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。
従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。
背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。

質量(kg)6.2ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8内容量1台
注意
※一定の条件により、通常ご使用の範囲で故障が発生した際にはメーカー3年保証となります。また、保証期間終了後も有償修理をお受けいたします。(日本国内限定)
※本機をお使いになる前に必ず付属の取扱説明書をお読みの上ご使用下さい。
※本機はおしぼりタオル専用の冷温庫です。その他のご使用に対しては保証の限りではありません。
※おしぼりタオルを庫内へ収納する場合は必ず専用のワイヤーバスケットをお使いください。
※REIONを2段重ねでご使用の場合、取扱説明書の設置方法に従って行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81633757FA-CH2-8SW-J68-5083-20
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
81633766FA-CH2-8SB-J68-5083-21
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする