明和グラビア
ニューテキスタイルランナー
質量(kg)
3
タイプ
ズレ防止
幅(cm)
40
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648719
NTR-01 ギャベ
【中間層】綿101%【裏面】アクリル樹脂
BR
¥
32,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
81648728
NTR-02 クラシックリーフ
【中間層】綿103%【裏面】アクリル樹脂
P
¥
32,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください