明和グラビア
SDポリエステルメッシュクロス
材質
【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
5.0~6.0
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレにくい
幅(cm)
130
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648676
MV-1000
W
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
81648685
MV-1001
P
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください