曜日別特売

テーブルクロス止め

テーブルクロス止め - 明和グラビアテーブルクロス止め - 明和グラビアテーブルクロス止め - 明和グラビアテーブルクロス止め - 明和グラビア
(2件のレビュー)
内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
テーブル厚さ(mm)
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649157クリヤータイプL【上部】45【下部】40【適応】35~552
810
639
703(税込)
当日出荷
81649166クリヤータイプS【上部】45【下部】40【適応】20~354
760
609
670(税込)
当日出荷
81649175ステンレスタイプL【上部】45【下部】45【適応】30~502
1,240
989
1,088(税込)
当日出荷
81649184ステンレスタイプS【上部】45【下部】42【適応】254
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 自宅のダイニングテーブル用
オフィスRその他業種

布のテーブルクロスが、頻繁にズレていたため購入しました。夫と私の座る位置から少しずらして4つ中2つを利用。十分に固定出来て満足です。透明な材質のため、違和感がなく利用できています

2024-11-08
用途: 講演会の受付

テーブルクロス止めがあると、テーブルクロスがずれないので、見た目も良いし使用する際もとてもいいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする