明和グラビア
ニューファブリックランナー
材質
【中間層】綿100%【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
3.8
タイプ
ズレ防止
幅(cm)
40
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648694
NFR-100 リーフ
GR
¥
32,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
81648710
NFR-101 シェブロン
P
¥
32,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください