明和グラビア
SD プリーレンスランナー
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
2.7
タイプ
抗ウイルス・抗菌
幅(cm)
40
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648430
VPL-R500
BR
¥
24,680
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
81648439
VPL-R501
GR
¥
24,680
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください