明和グラビア
SD MGOV
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.5~8.0
タイプ
抗ウイルス・抗菌・手洗い
幅(cm)
135
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648186
MGOV-300
GR
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
81648195
MGOV-301
P
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください