明和グラビア
MG抗ウィルス抗菌透明クロス
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
9
タイプ
抗ウイルス・抗菌・静電気防止
幅(cm)
135
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648274
MGTV-100
W
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
81648290
MGTV-101
GR
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
81648299
MGTV-102
W
¥
40,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください