明和グラビア
MGOXシリーズ
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.8~8.0
タイプ
手洗い
幅(cm)
135
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648317
MGOX-105
B
¥
36,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
81648326
MGOX-107
RED
¥
36,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
81648335
MGOX-110
RED
¥
36,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください