明和グラビア
5点機能付き透明フィルム/防炎タイプ
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
11
色
TO
タイプ
抗ウイルス・抗菌・さらさら・静電気防止・防汚・防炎
幅(cm)
130
巻数(m)
30
内容量
1反
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648816
MGKVBB-1320
¥
70,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください