曜日別特売

3点機能付透明テーブルマット

3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア3点機能付透明テーブルマット - 明和グラビア
材質塩化ビニル樹脂TOタイプ抗ウイルス・抗菌・さらさら内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649060VKSKT-80120.812080
3,250
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
81649069VKSKT-90150.815090
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
81649078VKSKT-12150.18150120
1,730
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
81649087VKSKT-12200.18200120
2,480
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする