明和グラビア
SD ニューテキスタイルクロス
材質
【中間層】ポリエステル65% 綿35%【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
5.0~5.5
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレ防止
幅(cm)
130
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648457
NTCV-400
GR
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
81648466
NTCV-401
LBR
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
81648475
NTCV-402
GY
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
81648484
NTCV-403
YE
¥
35,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください