明和グラビア
MG抗ウィルス抗菌透明クロス/キャラクター
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
5.7
色
BR
タイプ
抗ウイルス・抗菌・静電気防止
幅(cm)
120
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648308
ミッキーフレンズ
¥
30,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください