明和グラビア
高風合いクロス
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
8.5
幅(cm)
130
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648064
FRD-103
YE
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
81648080
FRD-104
BE
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください