明和グラビア
プリーレンスクロス
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7
幅(cm)
135
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648089
MGPL-111
PP
¥
48,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
81648098
MGPL-121
LBR
¥
48,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
81648107
MGPL-122
BR
¥
48,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
81648116
MGPL-132
P
¥
48,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください