SD MGプラス裏貼りクロス

SD MGプラス裏貼りクロス - 明和グラビアSD MGプラス裏貼りクロス - 明和グラビアSD MGプラス裏貼りクロス - 明和グラビア
材質【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂質量(kg)6タイプ抗ウイルス・抗菌・ズレ防止幅(cm)130材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)20内容量1反
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81648500MGPV-200P
47,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
81648509MGPV-201GR
47,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする