明和グラビア
ロングレース/120cm幅
材質
【裏面】塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.7~11.7
色
P
タイプ
耐熱レース・さらさら・ノンコピー
幅(cm)
120
材質(表面)
ポリエステル
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648448
M-678
¥
43,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください