明和グラビア
SD 高風合いクロス
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.0~7.5
タイプ
抗ウイルス・抗菌
幅(cm)
130
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648134
FRV-800
OR
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
81648150
FRV-801
GR
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください