SD布シボクロス

SD布シボクロス - 明和グラビアSD布シボクロス - 明和グラビアSD布シボクロス - 明和グラビアSD布シボクロス - 明和グラビアSD布シボクロス - 明和グラビアSD布シボクロス - 明和グラビアSD布シボクロス - 明和グラビアSD布シボクロス - 明和グラビア
材質【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂質量(kg)7.0~8.0タイプ抗ウイルス・抗菌・ズレ防止幅(cm)120材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)20内容量1反
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81648518NFBV-100YE
41,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
81648527NFBV-101BE
41,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
81648536NFBV-102GR
41,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
81648545NFBV-103GY
41,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
81648554NFBV-104B
41,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする