明和グラビア
SD プリーレンスクロス
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
8.0~8.5
タイプ
抗ウイルス・抗菌
幅(cm)
135
巻数(m)
20
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648204
VPL-500
BR
¥
54,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
81648220
VPL-501
GR
¥
54,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください