明和グラビア
SD MGOVランナー
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
2.3
タイプ
抗ウイルス・抗菌・手洗い
幅(cm)
40
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648396
MGOV-R300
GR
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
81648405
MGOV-R301
P
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください