明和グラビア
SD アートメッシュクロス
材質
塩化ビニル樹脂
タイプ
抗ウイルス・抗菌・手洗い
幅(cm)
130
巻数(m)
15
内容量
1反
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648159
MPV-700
4.5~5.0
GR
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
81648168
OPV-600
7.5~8.0
W
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
81648177
OPV-601
7.5~8.0
W
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください