貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用

貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 - 明和グラビア貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 - 明和グラビア貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 - 明和グラビア貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 - 明和グラビア貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 - 明和グラビア
材質【保護フィルム】ポリエステル【剥離紙】紙【微粘着面】アクリル樹脂【粘着面】アクリル樹脂【芯材】塩化ビニル樹脂CL縦(cm)10横(cm)10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例81649017US-1304
465
369
406(税込)
3日以内出荷
※使用例81649026US-2608
760
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする