曜日別特売

シェイプアップツイスター

シェイプアップツイスター - ファミリー・ライフシェイプアップツイスター - ファミリー・ライフシェイプアップツイスター - ファミリー・ライフシェイプアップツイスター - ファミリー・ライフシェイプアップツイスター - ファミリー・ライフシェイプアップツイスター - ファミリー・ライフシェイプアップツイスター - ファミリー・ライフシェイプアップツイスター - ファミリー・ライフ

座るだけ!お家の中で気軽に全身エクササイズ。
乗せた部分を集中的に円運動&振動させ、まるでフラダンスをしているような動きで揺られながらシェイプアップできます。
強度が異なる6種のプログラム搭載
1日の足の疲れ、むくみのリフレッシュにもオススメ!
フラダンスのような揺れが体感できます
軽量約4.5kg
気になる部分をピンポイントエクササイズ:腹部・わき腹、全身、ふくらはぎ、ウエスト
バランス運動・有酸素運動・筋力トレーニング
1年間保証書付き

セット内容本体、専用ACアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)(約)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(50/60Hz)耐荷重(kg)(約)80コード長さ(m)約1.5連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×46.6×11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649340a32752
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする