曜日別特売

汚れ防止透明テーブルカバー2枚組

汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 - ファミリー・ライフ

テーブルの質感はそのまま、キズや汚れから守る
透明だからテーブルの質感を活かしたまま使えます。お好みのクロスの上から敷いてもOK!
飲み物や汚れもサッと拭き取れる
お孫さんとの食事でも大活躍
和室にもピッタリ!
縁はパイピング加工

材質本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100%耐熱温度(℃)約60度内容量1セット(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例81593909a32928(1枚)485120×150
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例81593918a32929(1枚)570120×180
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例81593927a32930(1枚)635120×200
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする