Merck(メルクミリポア)
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 9x12cm sheet 10/Pk 10PK
低分子量のウェスタンには最適
ブロッティングメンブレン
仕様
ブランド名:Immobilon
材質
疎水性PVDF
色
フィルター:白色
フィルター
(コード)ISEQ
寸法(cm)
フィルター:9×12
検出方法
Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
アズワン品番
4-6563-04
アプリケーション
Western Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析
孔径(Φμm)
フィルター:0.2
内容量
1個(10個)
注意
※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633800
ISEQ09120
¥
31,400
¥
31,399
¥
34,539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください