大平産業
百葉箱中型3号 複葉 515×515×530mm H3-HFシリーズ
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
タイプ
組立式
内寸(mm)
515×515×530
羽根形状
複葉
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(脚)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81641518
H3-HF-F
本体:41.0、脚15.5
スチール
4-6250-11
¥
268,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81641527
H3-HF-S
本体:41.0、脚:16.0
ステンレス
4-6250-12
¥
301,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください