大平産業
百葉箱大型2号 単葉 600×600×650mm H2-HTシリーズ
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
タイプ
組立式
内寸(mm)
600×600×650
羽根形状
単葉
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(脚)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81641475
H2-HT-F
本体:34.0、脚:16.0
スチール
8-5651-08
¥
283,500
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81641484
H2-HT-S
本体:34.0、脚:16.5
ステンレス
8-5651-09
¥
316,500
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください