大平産業
百葉箱小型4号 複葉 425×425×440mm H4-HFシリーズ
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
タイプ
組立式
内寸(mm)
425×425×440
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
羽根形状
材質(脚)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81641545
H4-HF-F
本体:30.0、脚:15.3
複葉
スチール
4-6250-14
¥
233,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81641554
H4-HF-S
本体:30.0、脚:15.7
ステンレス脚
ステンレス
4-6250-15
¥
266,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください