大平産業
百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)
本体:29.0、脚15.3
タイプ
組立式
内寸(mm)
425×425×440
羽根形状
単葉
材質(脚)
スチール
アズワン品番
8-5651-14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81641536
H4-HT-F
¥
213,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください