サンコウ
クールⅡ 3Pソファ
カラバリが豊富な3人掛けデザイナーズソファ!
上質でモダンなデザインで、置くだけでお部屋を高級感のある雰囲気にしてくれます。
カラーは4色からお選びいただけます。
用途
応接室・客室・待合室のソファ、三人掛けソファ、パーソナルチェアとして。
材質
合成皮革、SPU/PVC
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約 186×76×62
座面高(cm)
42
内容量
1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81656534
SH-24-0017-RD
レッド
1860×760×620
420
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656550
SH-24-0017-BK
ブラック
1860×760×620
420
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656559
SH-24-0017-IV
アイボリー
1860×760×620
420
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656568
SH-24-0017-OR
オレンジ
1860×760×620
420
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。