アサ電子工業
アサ電子工業 リニアシリンダセンサAQCシリーズ
材質
台座・ネジ:真鍮
色
ケーブル:黒
電圧(V)
中心:2.5±0.07
保護構造
IP67
出力電圧(V)
0.3~4.7
材質(ケース)
GF強化OBT黒
電源電圧(V)
5
使用周囲温度(℃)
-20~+80(結露無き事)
ケーブル
3芯
ケーブル長(mm)
Φ2.8×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
20~95
内容量
1個
関連資料:
(1.97MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
応答時間
消費電流(mA)
出力電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658634
AQC01
磁気感度:65mV/mT
1μs
MAX:12
MAX:12
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81658650
AQC02
磁気感度:100mV/mT
10μs
MAX:10
MAX:±0.1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください