曜日別特売

ビンテージバー 真空ジャーマンビアジョッキ サテン

ビンテージバー 真空ジャーマンビアジョッキ サテン - パール金属

ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープします。500mlのペットボトルを1本使って、メガハイボールが作れます!握りやすいハンドルの形状です。結露しにくくコースターも必要ありません。デスクの上を濡らすリスクも低いです。熱い飲みものを入れても、外側は熱くならないので火傷の心配もありません。

材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度80度)容量(mL)1000質量(g)434寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650514HC-315
4,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする