曜日別特売

カフェマグ ストロータンブラー

カフェマグ ストロータンブラー - パール金属カフェマグ ストロータンブラー - パール金属カフェマグ ストロータンブラー - パール金属カフェマグ ストロータンブラー - パール金属

シンプルなブラックデザイン。カフェマグストロータンブラーシリーズ。ストロー付属。ふたにホールが開いているので、ストローが動かず安定して飲めます。ふたを外せばタンブラーとしても。直接ドリップコーヒーも楽します。大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。真空断熱構造で、保冷効果抜群。適温をキープします。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650530HB-6778300M/ブラックM90×125(ストロー含まず)213
2,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650539HB-6779400L/ブラックL90×155(ストロー含まず)240
2,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650548HB-6780500LL/ブラックLL90×180(ストロー含まず)342
2,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする