曜日別特売

カフェマグ 蓋付タンブラー300

カフェマグ 蓋付タンブラー300 - パール金属カフェマグ 蓋付タンブラー300 - パール金属

ホットでもアイスでも! 一年中使えるステンレス製タンブラー。飲み口のカバーはスライド式で開閉するので、保温・保冷に効果的で、ほこりが入るのも防ぎます。スライドカバーは取り外しもできるので、お手入れが出来て衛生です。蓋を外して、直接ドリップコーヒーも楽しめます。大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。真空断熱構造で、保温・保冷の両方で効果抜群! 適温をキープします。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた・スライドカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ゴールド容量(mL)300質量(g)200外径×高さH(Φmm×mm)90×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650566HC-45
2,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする