ネオイーシス ステンレステーブルポット

ネオイーシス ステンレステーブルポット - パール金属ネオイーシス ステンレステーブルポット - パール金属

軽い力で閉めやすい、ステンレステーブルポット。熱いお湯も、冷たいお茶も保温・保冷OK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減!フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。外面はサテン仕上げのシンプルなデザインです。

材質内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)質量(g)630容量(L)1内容1.0L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×210保温効力(℃)60度以上(10時間)、42度以上(24時間)保冷効力(℃)15度以下(10時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650645HB-5488
4,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする