日本レヂボン
レヂボンカットRC1枚DRT
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。
ステンレス鋼に適した切断砥石です。
合金鋼に適した切断砥石です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の切断。
仕様
ステンレス鋼・合金鋼用
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:305×3×25.4
硬度
砥材粒:A30M
適合材
ステンレス鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)
72m/s
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81612949
305X3X25.4A30M
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください