日本レヂボン
プロ1カット 鉄工用 5枚組
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
驚異的な耐久性を備えた砥石です。
高い安全性を備えた砥石です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼の切断。
仕様
両面補強
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:105×2.3×15
硬度
砥材粒:A30P
最高使用周速度(m/s)
80m/s
入数
5枚
内容量
1個(5枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81612879
105X2.3MM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください