エースゴールドRAG

エースゴールドRAG - 日本レヂボンエースゴールドRAG - 日本レヂボンエースゴールドRAG - 日本レヂボンエースゴールドRAG - 日本レヂボンエースゴールドRAG - 日本レヂボンエースゴールドRAG - 日本レヂボン

レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。
一般鋼の研削作業に適した汎用品です。

用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613265#36 100X61枚36外径×厚さ×孔径:100×6×15
オープン
269
296(税込)
当日出荷
81613378A/WA 100X6X24P1枚24外径×厚さ×孔径:100×6×15
オープン
269
296(税込)
当日出荷
81613387A/WA 100X6X36P1枚36外径×厚さ×孔径:100×6×15
オープン
269
296(税込)
当日出荷
81613396A/WA 180X6X24P1枚24外径×厚さ×孔径:180×6×22
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613606#36 100X6 25マイ1個(25枚)36外径×厚さ×孔径:100×6×15
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする