日本レヂボン
エースゴールドステン用
ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。
ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途
ディスクグラインダー用研削作業。
材質
と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
タイプ
ステンレス鋼・合金鋼用
最高使用周速度(m/s)
72m/s
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81613344
100X6 #24
外径×厚さ×孔径:100×6×15
粒:24L
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
81613360
100X6 #36
外径×厚さ×孔径:100×6×15
粒:36L
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
81613369
180X6 #36
外径×厚さ×孔径:180×6×22
粒:36L
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください