曜日別特売

エースゴールドRA-G

エースゴールドRA-G - 日本レヂボンエースゴールドRA-G - 日本レヂボンエースゴールドRA-G - 日本レヂボンエースゴールドRA-G - 日本レヂボンエースゴールドRA-G - 日本レヂボンエースゴールドRA-G - 日本レヂボンエースゴールドRA-G - 日本レヂボン

抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。
優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。
卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。

用途一般鋼の研削作業。材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼用・汎用タイプ最高使用周速度(m/s)72m/s内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613229#24 100X4外径×厚さ×孔径:100×4×15粒:24P
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613238#24 100X6外径×厚さ×孔径:100×6×15粒:24P
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613247#24 125X6外径×厚さ×孔径:125×6×22粒:24P
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613274#36 125X6外径×厚さ×孔径:125×6×22粒:36P
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613290#24 150X6外径×厚さ×孔径:150×6×22粒:24P
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする